Remachadoras

En esta sección encontrarás más de 50 opciones de remachadoras manuales para todo tipo de intervenciones profesionales. Haz tu pedido de remachadoras manuales online y las recibirás en tan solo 24/72h. También te pueden interesar las remachadoras a batería, remachadoras neumáticas, remachadoras de palanca y las remachadoras de tuercas.

Scroll to top

Remachadoras manuales Würth

Las remachadoras manuales Würth se engloban en la gama de herramientas manuales, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como puntas y accesorios, herramientas de corte o alicates, tenazas y pinzas, entre otros artículos.

A su vez, en esta sección disponemos de distintas subcategorías de remachadoras manuales para que puedas filtrar y encontrar fácilmente el modelo que mejor se adapta a tus necesidades de intervención. Concretamente, estas subcategorías son los alicates de remachado manual, remachadoras de palanca, accesorios de remachadora y repuestos para remachadoras de palanca.

En total, ponemos a tu disposición más de 50 remachadoras manuales y accesorios para todas las necesidades de intervención profesionales.

Principales usos de las remachadoras manuales

Las remachadoras manuales son herramientas utilizadas para unir dos piezas mediante la inserción de remaches, un tipo de fijación mecánica compuesta por un cuerpo cilíndrico y una cabeza que se expande en el extremo opuesto. Los principales usos de las remachadoras manuales son los siguientes:

  1. Unión de materiales: Se utilizan comúnmente para unir materiales como metal, plástico y cuero. Pueden ser utilizadas en la fabricación de maquinaria, equipos electrónicos, automóviles, aviones, muebles y otros productos que requieren uniones fuertes y duraderas.
  2. Reparación: Las remachadoras manuales también se utilizan para reparar piezas y componentes rotos o dañados. Por ejemplo, pueden ser utilizadas para fijar paneles de carrocería en un automóvil, para reparar asas de bolsos y mochilas, y para fijar piezas de metal en maquinaria industrial.
  3. Trabajo en lugares de difícil acceso: Son herramientas portátiles y pueden ser utilizadas en lugares de difícil acceso donde las herramientas eléctricas o neumáticas no pueden llegar.
  4. Trabajo en exteriores: Las remachadoras manuales no requieren electricidad o aire comprimido, por lo que pueden ser utilizadas en exteriores o en lugares sin suministro de energía.
  5. Trabajo en diferentes materiales: Las remachadoras manuales pueden utilizarse en diferentes materiales, incluyendo metales, plásticos y cuero, lo que las convierte en una herramienta versátil y útil en diferentes tipos de trabajos.

De este modo, las remachadoras manuales son herramientas eficientes y fáciles de usar que proporcionan uniones fuertes y duraderas entre diferentes materiales, lo que las convierte en una herramienta valiosa en muchos tipos de trabajos y proyectos.

Nuestras remachadoras manuales más demandas por los profesionales

En Würth España ponemos a tu disposición múltiples remachadoras manuales de alta calidad. A continuación te mostramos nuestras 3 remachadoras manuales más demandadas por los profesionales de distintos sectores:

  1. Remachadora Zebra: Este modelo sirve para aplicar remaches de 2,4 mm, 3 mm y 4 mm de acero ordinario, especial y cobre, así como remaches de aleación de aluminio de 2,4 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm. Su peso es de 590 g y cuenta con una longitud total de 260 mm.
  2. Remachadora remaches HNG 26N 3 - 6,4 mm: Se trata de un conjunto completo que incluye maletín con espuma, herramienta, boquillas, llave y manual de instrucciones. Cuenta con depósito para recoger espigas. Es útil para remaches ciegos de 3,0 a 6,4 mm en aluminio, acero y acero inoxidable.
  3. Remachadora Zebra cuello largo: En este caso hablamos de una remachadora universal de acero con boquilla desmontable para aplicar todos los remaches comunes (de aluminio, cobre, acero) de 3,2, 4,0, y 4,8 mm. Permite aplicar el remache sin gran esfuerzo y con breve carrera de la palanca. Esta remachadora es especialmente adecuada para perfiles huecos.

Estas son algunas de las remachadoras manuales de las que disponemos en nuestro catálogo. Para cualquier duda, puedes consultar las fichas de producto o bien ponerte en contacto con nosotros.