CARRO HERRAMIENTAS-RW7.1-SYS-RAL7035

Ref.: 0962639202
Ver todas las versiones

CARRO HERRAMIENTAS-RW7.1-SYS-RAL7035

Descripción

CARRO HERRAMIENTAS-RW7.1-SYS-RAL7035

Profundidad

555 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

1200 mm
Más Información

Número de baldas

1 Uds
Más Información

Color

Light grey RAL 7035, estructurado
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, an. 1006 × f. 463 × al. 64 mm2 cajones, an. 671 × f. 463 × alt. 144 mm4 cajones, an. 671 × f. 463 × alt. 64 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completaRodamiento de bolas
Más Información

Diseño de los rodillos

2 ruedas fijas sin freno (D: 125 mm)2 ruedas giratorias con freno (D: 125 mm)
Más Información

Capacidad de carga

450 kg
Más Información

Número de puertas

1 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

45 kg
Más Información

Color del cajón

Negro intenso RAL 9005, estructurado
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.750 kg
Más Información

Altura

1024 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1200 x 555 x 1024 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top