Carraca de 1/4 pulgadas

Ref.: 07120140
Ver todas las versiones
CARRACA-72-DIENTES-1/4-135MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA-72-DIENTES-1/4-135MM
Carraca de 1/4 pulgadas
Con cambio de plato giratorio
  • Cabeza compacta y estrecha
  • Reajuste sencillo de rotación de derechas a izquierdas
  • Cuadrado biselado para facilitar la extracción de vasos de impacto
  • Cuerpo de carraca acodado que ofrece más espacio a la mano
  • Disco giratorio con dentado fino de 72 dientes; ángulo de rotación de 5°
  • Longitud 135 mm
  • Empuñadura cromada de 2 componentes
  • DIN 3122, ISO 3315

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

66 mm
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

16 mm
Más Información

Longitud

138 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

19 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

125 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

24 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07120140

Ficha Técnica

32408787.pdf
Scroll to top