TOR-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,5X19 Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H DIN 7983, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, impronta en cruz H
Los tornillos rosca chapa pertenecen a la familia de tornillos autorroscantes. Al atornillarlos en un orificio previamente perforado, estos tornillos conforman su propia contrarrosca.
Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio taladrado figuran en la norma DIN 7975.
https://www.wurth.es/tor-din7983-c-h2-a2k-3-5x19011735 19TOR-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,5X19TOR-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,5X19<br>Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H<br>DIN 7983, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, impronta en cruz H<br><p class="level1">Los tornillos rosca chapa pertenecen a la familia de tornillos autorroscantes. Al atornillarlos en un orificio previamente perforado, estos tornillos conforman su propia contrarrosca.</p><P></P><p class="level1">Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio taladrado figuran en la norma DIN 7975.</p><P> </P><p class="level1">Forma C = rosca con punta</p><p class="level1">Forma F = rosca sin punta</p><p class="level1">Forma R = rosca con punta redondeada</p><br><P>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337590.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337590.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Tor. rosca chapa, cab. avell. gota sebo1708113475000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!