Calcetines

Ref.: M451074005
Ver todas las versiones

CALCETIN X-TREM 36/39

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CALCETIN X-TREM 36/39
Calcetines
X-TREME

Pack de 2 pares

70 % poliéster - 24 % poliamida - 4 % elastómero - 2 % elastano

  • Uso recomendado para trabajos, tiempo libre y deporte.
  • Propiedades antibacterias con hilo de plata DRYTEX.

Material

76 % poliéster, 22 % poliamida, 2 % elastano
Más Información

Número de calcetines

1 par
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

36-39
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.500 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451074005

Ficha Técnica

32410432.pdf
Scroll to top