Calcetines vestir

Ref.: M451083007
Ver todas las versiones
2 PARES CALC. VESTIR MERYL NEGRO 44/47
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

2 PARES CALC. VESTIR MERYL NEGRO 44/47
Calcetines vestir
MERYL

Set de 2 pares

61% SENSIL® BODYFRESH, 34% Poliamida, 3% Elastómero, 2% Elastán.

  • Elaborados con Meryl®, poliamida multifilamento tacto seda.
  • Contiene iones de plata, lo que aporta una protección antibacterias permanente.
  • Indicado para utilizar con zapato de vestir, sin costuras.
  • Diseñado para uso diario en condiciones normales de trabajo

Material

61 % SENSIL® BodyFresh, 34 % poliamida, 3 % elastómero, 2 %
Más Información

Número de calcetines

2 par
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

44-47
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451083007

Ficha Técnica

247828779.pdf
Scroll to top