Calcetines

Ref.: M451069005
Ver todas las versiones
1 PAR CALCETINES THERMOLITE 36/39
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

1 PAR CALCETINES THERMOLITE 36/39
Calcetines
THERMOLITE

Set de 1 par.

78% Poliéster (THERMOLITE®), 17% Poliamida, 3% Elastómero, 2% Elastán.

  • Calcetín fabricado en poliéster de fibra hueca Thermolite® que ofrece un alto aislamiento al frío, manteniendo el pie a temperatura corporal en condiciones de trabajo frías o muy frías. En situaciones no tan frías, esta fibra tiene una gran capacidad de absorción de la humedad, por lo que ayuda a mantener el pie seco.
  • Estructura elástica en el pie y la pierna para evitar que el calcetín resbale.
  • Refuerzos adicionales de poliamida, desde la puntera hasta el talón y en la base de las falanges, para mejorar la resistencia a la abrasión y fricción.

Material

78 % poliéster (THERMOLITE®), 17 % poliamida, 3 % elastómero
Más Información

Número de calcetines

1 par
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

36-39
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451069005

Ficha Técnica

247828781.pdf
Scroll to top