Calcetines

Ref.: M451071006
Ver todas las versiones
1 PAR CALCETINES SEAQUAL 40/43
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

1 PAR CALCETINES SEAQUAL 40/43
Calcetines
SEAQUAL

Set de 1 par

56% Poliéster SEAQUAL®, 24% Lana, 16% Poliamida, 2% Elastómero, 2% Elastán.

  • Calcetín diseñado para uso en actividades laborales exigentes en clima frío.
  • Confeccionado en máquinas de 108 agujas y doble capa para evitar el prematuro deterioro de la prenda.
  • Fabricado con lana y poliéster Seaqual®, el cual a su vez está fabricado con plástico recuperado del mar Cantábrico y Mediterráneo.
  • Estructura elástica que favorece el ajuste.

Material

56 % poliéster (SEAQUAL®), 24 % lana, 16 % poliamida, 2 % el
Más Información

Número de calcetines

1 par
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

40-43
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451071006

Ficha Técnica

247828779.pdf
Scroll to top