Calcetines

Ref.: M451070007
Ver todas las versiones
1 PAR CALCETINES SEACELL 44/47
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

1 PAR CALCETINES SEACELL 44/47
Calcetines
SEACELL

Set de 1 par

52% Viscosa, 23% SEACELL®, 18% Poliamida, 2% Elastómero, 2% Elastán.

  • Calcetín diseñado para su uso en actividades laborales o de uso diario, exigentes y especialmente en climas cálidos o moderadamente cálidos.
  • Confeccionado en máquinas de 168 agujas, sin costuras.
  • Fabricado con fibras Seacell® a partir de algas marinas.
  • Estructura elástica en el pie y la pierna que evita que el calcetín resbale.

Material

52 % viscosa, 23 % SeaCell®, 18 % poliamida, 2 % elastómero,
Más Información

Número de calcetines

1 par
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

44-47
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451070007

Ficha Técnica

247828780.pdf
Scroll to top