Calcetines Ignífugo

Ref.: M451081005
Ver todas las versiones
1 PAR CALCETINES IGNIFUGO 36/39
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

1 PAR CALCETINES IGNIFUGO 36/39
Calcetines Ignífugo

Set de 1 par

57% Metaaramida, 27% Viscosa FR, 12% Poliamida, 3% Elastómero, 1% Carbono.

  • Calcetín ignífugo, tejido testado según a la norma UNE EN14116 (PRENDA NO CERTIFICADA).
  • Propiedades antiestáticas gracias a que incorpora un porcentaje de Carbono.
  • Elaborado con una mezcla de Nomex y Kermel.
  • Franjas de elástico tramado en la parte alta de la pierna, que favorece el ajuste.

Material

5 7% meta-aramida, 27 % viscosa FR, 12 % poliamida, 3 % elas
Más Información

Número de calcetines

1 par
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

36-39
Más Información

Difícilmente inflamable

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451081005

Ficha Técnica

247828778.pdf
Scroll to top