Calcetines lana

Ref.: M451073005
Ver todas las versiones
1 PAR CALCETINES DRYTEX LANA 36/39
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

1 PAR CALCETINES DRYTEX LANA 36/39
Calcetines lana
DRYTEX

Pack de 1 par

53% Poliéster (DRYTEX®), 23% Lana, 17% Poliamida, 5% Elastómero, 2% Elastán.

  • Fabricado en poliéster 4T Drytex® + lana.
  • Calcetín de rizo diseñado para adaptarse a la perfección a la ergonomía del pie.
  • Pie izquierdo y pie derecho diferenciados.
  • Diseñado para su uso en actividades laborales exigentes en ambientes fríos.
  • Especialmente diseñado para usar con botas, refuerzos en puntera y talón.

Material

53 % poliéster (DRYTEX®), 23 % lana, 17 % poliamida, 5 % ela
Más Información

Número de calcetines

1 par
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

36-39
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451073005

Ficha Técnica

32410432.pdf
Scroll to top