Calcetines

Ref.: M451068005
Ver todas las versiones
1 PAR CALCETINES COOLMAX 36/39
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

1 PAR CALCETINES COOLMAX 36/39
Calcetines
COOLMAX

Set de 1 par.

76% Polìéster (COOLMAX®), 17% Poliamida, 5% Elastómero, 2% Elastán.

  • Fabricado con Poliéster Coolmax® de alta capilaridad y sin costuras.
  • Confeccionado con tecnología de tejido “doble capa” para evitar el deterioro prematuro de la prenda.
  • Gran capacidad de evacuación hacia el exterior de la humedad.
  • Estructura elástica en el pie y la pierna para evitar que el calcetín resbale.
  • Especialmente diseñado para usar con botas, refuerzos en puntera y talón.

Material

76 % poliéster (COOLMAX®), 17 % poliamida, 5 % elastómero, 2
Más Información

Número de calcetines

1 par
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

36-39
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451068005

Ficha Técnica

247828781.pdf
Scroll to top