Calcetines Anticorte

Ref.: M451080006
Ver todas las versiones
1 PAR CALCETINES ANTICORTE 40/43
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

1 PAR CALCETINES ANTICORTE 40/43
Calcetines Anticorte

Set de 1 par

48% Polietileno, 38% Poliéster plata, 9% Poliamida, 3% Elastómero, 2% Elastán.

  • Calcetín anti-corte, tejido testado según la norma UNE EN 388:2016 (X3XXX) (PRENDA NO CERTIFICADA).
  • Elaborado con una mezcla de polietileno de alto módulo.
  • El polietileno se dispone en la capa externa del calcetín para conseguir la máxima protección al corte.
  • Ideal para su uso en trabajos con riesgo de corte.
  • Estructura elástica que favorece el ajuste.

Material

48 % polietileno, 38 % poliéster revestido de plata, 9 % pol
Más Información

Número de calcetines

1 par
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

40-43
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451080006

Ficha Técnica

247828778.pdf
Scroll to top