Calcetines Algodón

Ref.: M451067007
Ver todas las versiones
2 PARES CALCETINES ALGODON 44/47
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

2 PARES CALCETINES ALGODON 44/47
Calcetines Algodón

Set de 2 pares.

78% algodón peinado, 15% Poliamida, 5% Elastómero, 2% Elastán.

  • Calcetines adecuados tanto para uso laboral como de tiempo libre.
  • Calcetín confeccionado en algodón peinado con poliamida, sin costuras.
  • Fabricado en máquina de doble capa que evitar el prematuro deterioro de la prenda.

Material

78 % algodón peinado, 15 % poliamida, 5 % elastómero, 2 % el
Más Información

Número de calcetines

2 par
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

44-47
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451067007

Ficha Técnica

247828781.pdf
Scroll to top