Calcetines vestir

Ref.: M451072007
Ver todas las versiones
2 PARES CALCETINES VESTIR SEAQUAL 44/47
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

2 PARES CALCETINES VESTIR SEAQUAL 44/47
Calcetines vestir
SEAQUAL

Set de 2 pares

55% Poliéster SEAQUAL®, 23% Algodón orgánico, 16% Poliamida, 4% Elastómero, 2% Elastán.

  • Fabricado con algodón orgánico y poliéster Seaqual®, el cual a su vez está fabricado con plástico recuperado del mar Cantábrico y Mediterráneo.
  • Calcetín muy transpirable.
  • Ajuste elástico en pie y pierna para evitar que la prenda resbale, sin costuras.
  • Apto para cualquier tipo de calzado de uso diario, muy resistente a repetidos lavados a máquina.

Material

55 % poliéster (SEAQUAL®), 23 % algodón orgánico, 16 % polia
Más Información

Número de calcetines

2 par
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

44-47
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 kg
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M451072007

Ficha Técnica

247828779.pdf
Scroll to top