Cajón para módulo de cajón longitudinal

Ref.: 0963010264
CAJON-VSML-834X452X180

Descripción

CAJON-VSML-834X452X180
Cajón para módulo de cajón longitudinal
Altura total 834 mm, profundidad total 452 mm
  • Para una extracción práctica en la zona alrededor de la puerta deslizante
  • Cajón de acero con panel de aluminio
  • Para la configuración personalizada de armarios con dimensiones de 834 x 452 mm
  • Incluye separadores y alfombrilla antideslizante

Altura (dimensión interna del cajón)

167 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

757 mm
Más Información

Color

Aluminio plataGris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

366 mm
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Profundidad de construcción

452 mm
Más Información

Anchura de construcción

834 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.700 kg
Más Información

Altura de construcción

180 mm
Más Información
Scroll to top