Carril para cajones y módulos para maletines

Ref.: 0963541008
Ver todas las versiones
MASS834-RECAMBIO-GUIA-MSML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASS834-RECAMBIO-GUIA-MSML
Carril para cajones y módulos para maletines
Disponible en diseños ligeros y de altas prestaciones.

  • Estante robusto con una capacidad de carga de hasta 40 kg

  • Estante robusto con una capacidad de carga de hasta 75 kg

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

MSML
Más Información

Profundidad

834 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1 par
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963541008

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411498.pdf
Scroll to top