Módulo de cajones, longitudinal

Ref.: 0963010240
ESTRUCTURA-VSML-834X452X240

Descripción

ESTRUCTURA-VSML-834X452X240
Módulo de cajones, longitudinal
Altura total 834 mm, profundidad total 452 mm
  • Para una extracción práctica en la zona de la puerta corredera
  • Armario de acero de alta resistencia
  • Puede configurarse individualmente con 3 alturas de cajón disponibles
  • Cubierta opcional disponible para cubrir de forma segura la parte superior

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

452 mm
Más Información

Anchura de construcción

834 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.230 kg
Más Información

Altura de construcción

240 mm
Más Información
Scroll to top