Soporte universal, magnético

Ref.: 0614176753
Ver todas las versiones
ADAPTADOR-PUNTA-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR-PUNTA-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM
Soporte universal, magnético
Con portabrocas de cambio rápido e imán permanente

Cambio de herramienta excepcionalmente rápido

Si se empuja el casquillo de fijación ligeramente hacia delante, se abre el mecanismo de cierre.

Longitud de hoja

25 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Diámetro del manguito

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Longitud del manguito

17.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176753

Ficha Técnica

32408694.pdf
Scroll to top