Adaptador de puntas E 6.3 (1/4 pulgadas)

Ref.: 0614176729
Ver todas las versiones
ADAPT-MAGNETICO-BIT-HUE/SPRRG-1/4-L74MM

Descripción

ADAPT-MAGNETICO-BIT-HUE/SPRRG-1/4-L74MM
Adaptador de puntas E 6.3 (1/4 pulgadas)
Con manguito de acero inoxidable y anillo de retención

Soporte no magnético para atornillado en entornos metálicos

Los imanes atraen las virutas.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información
Scroll to top