Broca de barrena Longlife & Speed

Ref.: 0650771216
Ver todas las versiones

BROCA-MADERA-LARGA-12X165MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-MADERA-LARGA-12X165MM
Broca de barrena Longlife & Speed
Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras

Vida útil significativamente mayor en comparación con las brocas de barrena convencionales

  • Tratamiento de superficies especiales
  • Cabezal de corte de compensación
  • Geometría de corte inicial especialmente adaptada
  • Punta roscada de nueva generación

Ideal para maderas blandas y duras (incluso maderas duras exóticas, como Azobé/Bongossi)

Punta roscada de nueva generación

Requiere una fuerza mínima gracias a un avance independiente con menos fricción

Nueva geometría de filo

Arranque perfecto de virutas y estabilidad direccional para agujeros profundos

Geometría de hélice espiral optimizada

Vástago hexagonal (más de 7 mm de diámetro)

  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de fuerzas
  • Protección del portabrocas frente a daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Ahorra tiempo

Al utilizar el avellanador Würth (con un diámetro superior a 12 mm), es posible taladrar y avellanar en un solo paso

Mayores longitudes efectivas

La extensión Würth se puede utilizar con un diámetro superior a 22 mm

Disponible exclusivamente en Würth


La broca de barrena LONGLIFE & SPEED se puede utilizar tanto con guía manual como estacionaria (p. ej., en centros de mecanizado CNC, centros de enmarcado de madera) para realizar rápidamente taladros profundos y dimensionalmente precisos en la madera (p. ej., travesaños, vigas). Se deben respetar los valores de corte de la tabla de velocidades a este respecto en función del material.

Longitud de trabajo

165 mm
Más Información

Material de corte

Acero endurecido
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Se puede utilizar con extensión

No
Más Información

Se puede utilizar con adaptador

Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820750900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Hexágono
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0650771216

Ficha Técnica

32405290.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top