Bombín de cerradura de pomo de perfil Akura 44 para sistemas originales con cierre universal

Ref.: 0687066103
BOMBILLO-NI-LLAVE-EXT-RUEDA-INT-30X35

Descripción

BOMBILLO-NI-LLAVE-EXT-RUEDA-INT-30X35
Bombín de cerradura de pomo de perfil Akura 44 para sistemas originales con cierre universal
Todos los bombines se bloquean con la misma llave reversible y cada cliente recibe su propia cerradura protegida con cierre universal
  • La detección de autorización de los bombines Akura 44 se realiza en varios niveles al mismo tiempo, concretamente mediante la combinación de un perfil longitudinal variable, 6 elementos de detección activos y hasta 10 elementos pasivos
  • La protección antiperforación integrada en cada bombín proporciona protección adicional
  • Desde el interior, el cierre se bloquea con una cancela de pomo
  • Conducto de llave horizontal
  • Con cada bombín se suministran 3 resistentes llaves de níquel-plata Akura 44
  • Cada sistema de un pedido (bombín medio, doble o de cerradura de pomo) es único y se fabrica según las especificaciones del cliente
  • Con cada sistema se proporciona una tarjeta de seguridad (documento acreditativo de propiedad)
  • Fácil de usar sin necesidad de diagrama de cierre mediante el número de artículo

Todos los artículos incluidos en un mismo pedido de sistema Akura 44 se entregan con el mismo cierre. Cada pedido nuevo se suministra con un cierre universal.


Los sistemas de cierre son productos que deben pedirse cumpliendo ciertos requisitos especiales. El cliente no tiene derecho a devolver ni cambiar el producto por otro.


Para pedidos posteriores y reemplazos, se debe presentar un documento que acredite la propiedad (tarjeta de seguridad) al centro de sistema de cierre.


El plazo de entrega es de aproximadamente 10 a 15 días laborables; si el pedido incluye bombines de 61 mm o más en el lado del bombín, se amplía a 20 días laborables.


Se pueden solicitar llaves adicionales para el sistema original utilizando el n.º de art. 0687092211.

Door mass according to EN 1303

0
Más Información

Material

BRS
Más Información

Seguridad del bombín

7
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Category of use according to EN 1303

1
Más Información

Seguridad de la llave

8
Más Información

Corrosion resistance and temperature according to EN 1303

C
Más Información

Confort

8
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Key related security according to EN 1303

6
Más Información

Diseño

6 patillas
Más Información

Safety according to EN 1303

0
Más Información

Tambor pasivo

10
Más Información

Longitud interior

35 mm
Más Información

Tipo de construcción

Modular
Más Información

Protección de patentes hasta el año natural inclusive

2037
Más Información

Superficie de la llave

Natural
Más Información

Material de las llaves

Níquel plata
Más Información

Adecuado para

Construcción de puertasMarcos de puerta tubularesPuertas de balcónPuertas de casaPuertas de entrada de apartamentoPuertas de marco de aluminioPuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendiosPuertas de vidrio
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

30 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Agarradera de bloqueo

No ajustable
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Sí
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Attack resistance according to EN 1303

B
Más Información

Durability according to EN 1303

6
Más Información

Estándar EN

1303: 20151627
Más Información

Con dispositivo antiperforación

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

256.000 g
Más Información

Tambor activo

6
Más Información

Nivel de tambor

3
Más Información

Suitable for use on fire resistant / smoke control doors acc

B
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Sí
Más Información

Normas

EN 1303: 2015, EN 1627, DIN 18252
Más Información

Classification according to EN 1303

1 6 0 B 0 C 6 B
Más Información

Longitud externa x longitud interna

30 x 35 mm
Más Información
Scroll to top