Llave de medición de bombín, tipo B

Ref.: 0688190203
Ver todas las versiones
ASSEMBLYKEY-PRFLCYL-ZD-LONG

Descripción

ASSEMBLYKEY-PRFLCYL-ZD-LONG
Llave de medición de bombín, tipo B
Para medir bombines de perfil doble y de giro con pulgar
  • En el vástago de esta llave de medición de bombín hay una unidad de medición que permite llevar a cabo mediciones de longitud en bombines.
  • Para cerraduras con perforación PC, permite bloquear la cerradura sin cilindro
  • La llave cuadrada cónica de 6 a 8 mm se puede utilizar para abrir una puerta sin la manilla.
  • Llave hexagonal AF 3 para la instalación de los tiradores de las puertas
  • Cuadradillo exterior de 6 mm, 7 mm y 8 mm
  • Con abrebotellas integrado

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Accionamiento interno

HS3
Más Información

Código del sistema armonizado

83017000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.000 g
Más Información
Scroll to top