Bisagra para puertas de espejo y cristal TIOMOS Mirro 125

Ref.: F049140327
Ver todas las versiones
BISAGRA TIOMOS MIRRO 125 SIN MUELLE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA TIOMOS MIRRO 125 SIN MUELLE
Bisagra para puertas de espejo y cristal TIOMOS Mirro 125
Montaje final rápido sin taladrar a través del cristal
  • Superposición de hasta 19 mm
  • Conexión de adaptador/bisagra excéntrica

Disponible en tres diseños

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

  • El montaje de encastre se puede lograr cambiando la distancia de fijación de la placa de montaje (X) y utilizando una pequeña distancia de unión (Z).

  • Todos los espacios de las puertas de espejo y vidrio deben ser de al menos 1,5 mm (para evitar el riesgo de rotura).

  • El borde interior de la puerta no debe tocar el cuerpo cuando se abre la puerta.

Consulte a su proveedor de cristal o puertas para obtener información sobre el mejor proceso de pegado y unión para fijar el soporte de bisagra a las puertas de espejo y cristal transparente.


Para puertas de espejo y cristal transparente con los adaptadores adhesivos correspondientes


Las bisagras Tiomos Mirro no se pueden utilizar con placas de montaje excéntricas.


Para unir el adaptador de acero inoxidable al cristal de espejo, recomendamos el MAK 38, n.º de art. 0893580; para cristal transparente, póngase en contacto con su proveedor de cristal.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

3 mm
Más Información

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Ajuste con adhesivo
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

8 mm
Más Información

Muelle

No
Más Información

Ángulo de apertura

125 grados
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Material de la copa

Zamak
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.440 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

3-8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F049140327

Ficha Técnica

32407078.pdf

Ficha Técnica

32407079.pdf

Ficha Técnica

32407080.pdf

Ficha Técnica

32407081.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F049140327
Scroll to top