Placa de montaje en cruz

Ref.: F058139721
Ver todas las versiones
BASE CHAPA EN CRUZ ATORN TIOMOS H0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE CHAPA EN CRUZ ATORN TIOMOS H0
Placa de montaje en cruz
con una fijación robusta en 3 puntos para bisagras TIOMOS
  • El ajuste 3D permite alinear fácilmente el panel frontal.
  • La fijación en 3 puntos garantiza una conexión segura en el lado del mobiliario.
  • Fijación con tornillos ASSY de diám. 3,5 o con tornillos Euro premontados.

Todos los ajustes se pueden hacer independientemente unos de otros mediante un destornillador de varilla circular.

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Para tornillos Assy Ø 3,5 mm
Más Información

Regulación de altura

Ranura de +/- 2 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información
Scroll to top