Limitador de apertura de ángulo TIOMOS

Ref.: F072135871
Ver todas las versiones
OPENINGLIMITER-HNGE-TIOM-90DGR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OPENINGLIMITER-HNGE-TIOM-90DGR
Limitador de apertura de ángulo TIOMOS
  • Evita que las puertas se golpeen en paneles frontales o paredes en instalaciones de esquinas
  • Limitado a 85 °, 90 ° o 120 ° en función de la bisagra
  • Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas

Para todas las bisagras de cazoleta de Tiomos

Material

PLA
Más Información

Se puede utilizar para la bisagra

Tiomos M9/MIRRO
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.360 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F072135871

Ficha Técnica

32407082.pdf

Ficha Técnica

32407058.pdf

Ficha Técnica

32407059.pdf
Scroll to top