Bisagra para muebles

Ref.: 0683113314
Ver todas las versiones
BISAGRA RECTA PUSH 155 ATORN.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA RECTA PUSH 155 ATORN.
Bisagra para muebles
Serie 1 - 155° FS
  • Cazoleta de aleación de zinc y brazo de acero
  • Ajuste lateral integrado en el brazo de la bisagra
  • Ajuste vertical y frontal en la base
  • Distancia fija de 0,7 mm entre la puerta y el panel lateral (incluso tras el ajuste lateral)
  • Esta bisagra flexible está equipada con un nuevo mecanismo de cierre lento; no incorpora selector para ajustar la fuerza de cierre

Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar: 8,5 mm; bisagra flexible: 13,5 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Regulación lateral

+ 4,5 mm/- 1,5 mm
Más Información

Codo

0 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

35 mm
Más Información

Muelle

Sí
Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Empujar
Más Información

Automático

No
Más Información

Ángulo de apertura

105 grados
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Rendija mínima

0.7 mm
Más Información

Fuga mínima

0.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683113314

Ficha Técnica

32406893.pdf

Ficha Técnica

32406894.pdf

Ficha Técnica

652494732.pdf

Ficha Técnica

652494738.pdf

Ficha Técnica

693014369.pdf
Scroll to top