Bisagra para muebles

Ref.: 0683132600
Ver todas las versiones

BISAGRA SERIE 4 RECTA 90 G AUTOM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA SERIE 4 RECTA 90 G AUTOM.
Bisagra para muebles
Serie 4 - 94°
Puertas de hasta 40 mm de grosor
  • Cazoleta de acero y brazo de aleación de zinc
  • Ajuste lateral integrado en el brazo de la bisagra
  • Ajuste de profundidad y altura realizado en la base
  • Distancia fija de 0,7 mm entre la puerta y el panel lateral (incluso tras el ajuste lateral)

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Regulación lateral

+ 4,5 mm/- 1,5 mm
Más Información

Codo

0 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

40 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

52/7,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Esquina
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

13 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Automático

Más Información

Ángulo de apertura

94 grados
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Fuga mínima

0.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.768 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-40 mm
Más Información

Catálogo General

0683132600

Ficha Técnica

32406906.pdf

Ficha Técnica

32406907.pdf
Scroll to top