Distancia entre orificios 2 |
60 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde |
11 mm |
Anchura de la pestaña |
91 mm |
Distancia entre orificios |
53 mm |
Material |
1,4301 |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Longitud |
200 mm |
Mounting bore diameter 2 |
6 mm |
Anchura |
34 mm |
Longitud del punto de fijación cuadrado |
8.8 mm |
Diámetro interior de montaje |
6 mm |
Distancia entre orificios 4 |
17 mm |
Longitud de la pestaña |
47 mm |
Diámetro del rollo |
12 mm |
Distance between centre of hole and edge 2 |
18 mm |
Distance between centre of hole and edge 3 |
25 mm |
Diámetro del espárrago |
7 mm |
Distancia entre orificios 3 |
70 mm |
Altura del rollo |
94 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Espesor de material |
2.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
324.833 g |
Catálogo General |
0688402205 |