Cierre de pestillo

Ref.: 0688401836
Ver todas las versiones
LATCH-LOCK-LINE-ST-ZN-120X56MM

Descripción

LATCH-LOCK-LINE-ST-ZN-120X56MM
Cierre de pestillo
Recto, centro rebajado y bloqueable

Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio y madera.


Para el montaje en superficies de madera, es posible utilizar tornillos de hasta A = 140 mm, p. ej., tornillos con cabeza avellanada ASSY de 4 mm de diámetro y a partir de A = 180 mm, tornillos con cabeza avellanada ASSY de 5 mm de diámetro.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Con bucleRectos
Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

278.100 g
Más Información

Anchura de base

56 mm
Más Información

Diámetro del tope de la cerradura

10 mm
Más Información

Longitud de base

120 mm
Más Información
Scroll to top