Tirador para armarios, tipo A

Ref.: 0688401907
Ver todas las versiones

CAB-GRIP-DIN3136-ST-ZN-100X80MM

Descripción

CAB-GRIP-DIN3136-ST-ZN-100X80MM
Tirador para armarios, tipo A
  • Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio y madera

Al montar en superficies de madera, por ejemplo, los tornillos con cabeza avellanada ASSY con ∅ 4,5 mm pueden utilizarse hasta A = 100 mm y, por ejemplo, los tornillos con cabeza avellanada ASSY con ∅ 5 mm para A = 120 mm.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Para atornillar
Más Información

Anchura

79 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información
Scroll to top