Bisagra para muebles

Ref.: 0683113106
Ver todas las versiones
BISAGRA ACODADA SFLEJE 94 ATORN.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA ACODADA SFLEJE 94 ATORN.
Bisagra para muebles
Serie 1 - 94° FS
Puertas de hasta 35 mm de grosor
  • Ajuste lateral integrado en el brazo de la bisagra
  • Ajuste vertical y frontal en la base
  • Distancia fija de 0,7 mm entre la puerta y el panel lateral (incluso tras el ajuste lateral)
  • La bisagra flexible está equipada con un nuevo mecanismo de cierre lento y con un selector para ajustar la fuerza de cierre

Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar/insertable: 11 mm; bisagra flexible: 15,5 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+ 4,5 mm/- 1,5 mm
Más Información

Codo

9 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

35 mm
Más Información

Muelle

No
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Pared central
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Automático

No
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

94 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

9 mm
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Rendija mínima

0.7 mm
Más Información

Fuga mínima

0.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.600 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683113106

Ficha Técnica

32406887.pdf

Ficha Técnica

32406888.pdf

Ficha Técnica

663915617.pdf

Ficha Técnica

663915925.pdf

Ficha Técnica

663980228.pdf
Scroll to top