Bisagra para muebles

Ref.: 0683132650
Ver todas las versiones
BISAGRA SERIE 6 95G AUTOMATICA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA SERIE 6 95G AUTOMATICA
Bisagra para muebles
Serie 1
Bastidor de soporte a ras con puerta de hasta 20 mm de grosor
  • Cazoleta y brazo de aleación de zinc
  • Ajuste lateral integrado en el brazo de la bisagra
  • Ajuste de profundidad y altura realizado en la base
  • Distancia fija de 0,7 mm entre la puerta y el panel lateral (incluso tras el ajuste lateral)
  • La bisagra flexible está equipada con un nuevo mecanismo de cierre lento y con un selector para ajustar la fuerza de cierre

Profundidad mínima del orificio de cazoleta: bisagra estándar/insertable: 11 mm; bisagra flexible: 13,5 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Regulación lateral

+ 4,5 mm/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

20 mm
Más Información

Muelle

Sí
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Interior
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Automático

Sí
Más Información

Ángulo de apertura

94 grados
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Rendija mínima

0.7 mm
Más Información

Fuga mínima

0.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.500 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-20 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683132650

Ficha Técnica

32406895.pdf

Ficha Técnica

652497050.pdf
Scroll to top