Barniz transparente

Ref.: 0893310402
Ver todas las versiones

BARNIZ-1K-SATINADO-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARNIZ-1K-SATINADO-400ML
Barniz transparente
El barniz se seca en un periodo de tiempo extremadamente corto
  • Permite recubrir superficies de madera sin tratar
  • El barniz transparente es compatible con todas las pinturas AC y NC

Agite el bote con fuerza (durante al menos 2 minutos) desde el punto en el que pueda oírse la bola de mezcla; pulverice brevemente en el aire para eliminar las partículas residuales del tubo elevador y el cabezal de pulverización; seguidamente, efectúe una prueba de pulverización. Cuando vayan a recubrirse superficies enteras por primera vez, pulverice el producto sobre ellas de manera regular con un movimiento hacia delante y hacia atrás a una distancia de 20-30 cm. Ponga el bote boca abajo después del uso y pulverice hasta haber vaciado la válvula.


Barniz protector incoloro para aplicar sobre superficies de madera no tratadas.


Recomendado para trabajos de retoque y barnizado de componentes. Los barnices a base de agua o disolventes, así como los barnices antiguos lijados, ofrecen una superficie adecuada para la aplicación.


No es apto para barniz de resina sintética.


Los dos barnices transparentes no son adecuados para esmaltes sintéticos. Después de utilizarlo, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula quede vacía.


En los plásticos barnizables, se debe aplicar primero un adhesivo activador. Debido a la enorme variedad de plásticos existentes, recomendamos realizar una prueba de pulverización previamente.

Temperatura de procesamiento máxima para latas

50 °C
Más Información

Olor/fragancia

Acetato
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Diseño

Boquilla de ventilador
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -10°C a 50°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Secado completo máximo

12 h
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

400 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

8 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

15 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

2 g/cm³
Más Información

Nivel de brillo

Muy brillante
Más Información

Condiciones de fuerza de agarre

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Condiciones de secado completo

a 20°C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de secado mínimo

15 min
Más Información

Tiempo de secado máximo

12 h
Más Información

Distancia máxima de pulverización

20 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

20 cm
Más Información

Proporción mínima de sólidos

15 %
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

15 min
Más Información

Densidad/condiciones

2 g/cm³ / a 25°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

15 min / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de -10°C a 50°C
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

20-20 cm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

8 hasta 50 °C
Más Información

Catálogo General

0893310402

Ficha Técnica

32406024.pdf

Ficha Técnica

32406063.pdf

Hoja de datos de seguridad

04908981.PDF
Scroll to top