Paño atrapapolvo

Ref.: 0899700001
Ver todas las versiones
JUEGO DE 5 BAYETAS ATRAPAPOLVO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO DE 5 BAYETAS ATRAPAPOLVO
Paño atrapapolvo
Para atrapar incluso las partículas de polvo más finas antes de pintar.
  • Aplicación universal
  • El tejido de malla ligeramente más gruesa con una impermeabilidad suave e inocua garantiza un atrapamiento y adhesión del polvo fiables
  • No contiene silicona ni cera
  • No se seca, lo que se traduce en una vida útil ilimitada

Retire el paño del embalaje y despliéguelo por completo. A continuación instálelo suelto y limpie la superficie ligeramente. No frote ni presione con fuerza el paño. Cambie el lado del paño de vez en cuando.


El paño atrapapolvo es ideal para todas las tareas de pintura y limpieza asociadas. Gracias a su exclusiva impermeabilización, todo el polvo y las partículas de suciedad secas se recogen y se adhieren de forma fiable. El material del reverso está fabricado con tejido de gasa suelta de alta calidad, lo que permite que el polvo penetre en las capas internas y, por lo tanto, garantiza una fiabilidad adicional y una óptima capacidad de retención de polvo. La impermeabilización está totalmente libre de silicona y cera, y es completamente inocua con respecto a cualquier pintura y no se seca.

Longitud

80 cm
Más Información

Sin cera

Sí
Más Información

Anchura

50 cm
Más Información

Color

Blanco, natural
Más Información

Tipo de impregnación

Resina alquídica no secante
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Material del reverso

Tejido de hilo de rayón
Más Información

Código del sistema armonizado

63071090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.200 g
Más Información

Longitud x anchura

80 x 50 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899700001

Ficha Técnica

32410012.pdf
Scroll to top