Imprimación de sellado

Ref.: 089318
Ver todas las versiones
TAPAPOROS-MADERA-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPAPOROS-MADERA-400ML
Imprimación de sellado
Imprimación transparente de superficies de madera natural para eliminar irregularidades y elevar fibras de madera para lijar entre capas.

Imprimación

  • La imprimación de sellado endereza las fibras de madera
  • El lijado entre capas produce una superficie lisa

Uniformidad

El efecto de acción profunda de la imprimación de sellado crea una superficie más uniforme.

Asequible

Tratamiento previo de superficies económico. No hay necesidad de usar un barniz final caro.


Agite el bote con fuerza y realice una prueba de pulverización. Pulverice de forma uniforme y ligera la madera natural con la imprimación de sellado para obtener una cubierta transparente, manteniendo el bote a 20-30 cm de la superficie; deje que se seque. A continuación, utilice un papel de lija fino para lijar la superficie seca y alisar las fibras de madera verticales. Elimine el polvo de la superficie de madera para quitar la suciedad y las partículas de pintura. Ahora aplique el revestimiento protector final de la capa de barniz transparente antiempañamiento.


Imprimación para madera (maderas blandas y maderas duras sin tratar).


La imprimación de sellado no es adecuada para pinturas de resina sintética. Después de utilizarla, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la válvula quede vacía.

Base química

Nitroacrilato
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Temperatura de encendido

365 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

429.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089318

Ficha Técnica

32406063.pdf

Hoja de datos de seguridad

05401807.PDF
Scroll to top