Avellanador

Ref.: 0650683010
-AUFSTESENKR-HOBO-WW-F.10MM

Descripción

-AUFSTESENKR-HOBO-WW-F.10MM
Avellanador
Para la broca especial para tacos con tecnología COLDMELT®
Para perforar orificios para tacos COLDMELT® en paneles ligeros

Consulte los datos de diseño para asegurarse de utilizar y ajustar la broca correctamente.

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

20.5 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

10.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820750600000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información
Scroll to top