Broca especial

Ref.: 0650683101
-BO-SPEZ-WW-LEICHTBAU-10X105MM

Descripción

-BO-SPEZ-WW-LEICHTBAU-10X105MM
Broca especial
Para tacos COLDMELT®
Para practicar orificios precisos para tacos COLDMELT® en paneles ligeros.

Consulte los datos de diseño para asegurarse de utilizar y ajustar la broca correctamente.

Material

Acero endurecido
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

11.1 mm
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

10.3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

12 - 60 mm
Más Información

Diámetro

10.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.900 g
Más Información

Diámetro del vástago

10.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

10,3-11,1 mm
Más Información
Scroll to top