Avellanador con tope de profundidad

Ref.: 0650700500
CNTSNK-DRLBIT-(HW)-D5MM

Descripción

CNTSNK-DRLBIT-(HW)-D5MM
Avellanador con tope de profundidad
La herramienta especializada para avellanado, para tareas de montaje de terrazas, con un adaptador de puntas de tipo E de 1/4 de pulgada.

Conexión de tornillo que se mantiene siempre firme

Es posible bloquear la profundidad del avellanado mediante un tornillo para garantizar que se mantenga siempre en el mismo valor. Permite seleccionar una profundidad de avellanado con precisión milimétrica mediante la escala. Profundidad del avellanado: 2-9 mm.

No deja marcas ni arañazos en la superficie

El anillo protector de plástico polimérico, que también gira, evita cualquier daño superficial que pudiera producirse por accidente.

Vida útil prolongada y avellanado limpio de la cabeza del tornillo

El avellanador con punta CT permite un avellanado limpio y sin grietas.


Maderas tropicales como la de bangkirai, maderas duras, maderas blandas, planchas aglomeradas y planchas aglomeradas recubiertas de plástico.

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

13 mm
Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

5 mm
Más Información

Formulario

E
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Portapuntas

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información
Scroll to top