Aspirador para seco TSS 7-L BASIC

Ref.: 07011170
Ver todas las versiones
ASPIRADOR PARA SECO TSS 7-L BASIC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASPIRADOR PARA SECO TSS 7-L BASIC
Aspirador para seco TSS 7-L BASIC
Aspirador para seco ligero y compacto con correa de transporte ergonómica

Alta movilidad y flexibilidad

Gracias a la correa de transporte ergonómica y a su muy bajo peso, el aspirador es cómodo de transportar. Por lo tanto, se puede contemplar fácilmente recorrer distancias más largas o escaleras.

Certificada para la clase de polvo L

Apto para una concentración máxima de polvo en el lugar de trabajo de >1 mg/ m3 (valor MAK).

Máxima aspiración con bajo consumo de energía

El flujo de aire optimizado permite que el aspirador alcance una gran potencia de aspiración.

Menor riesgo de accidentes

El cable de red de goma de 7,5 m se puede suspender de forma sencilla y limpia alrededor del gancho de cable.

Capacidad del recipiente

7 l
Más Información

Peso de la máquina

3.5 kg
Más Información

Entrada de alimentación

850 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Corriente de aire máxima

40 l/s
Más Información

Anchura

285 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Potencia máxima

850 W
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Salida del motor

850 W
Más Información

Diámetro de conexión

32 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Corriente de aire

40 l/s
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

375 mm
Más Información

Bajo presión

220 mbar
Más Información

Contenido

7 l
Más Información

Peso de la base de apoyo

200 g
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.8 kg
Más Información

Nivel de presión acústica

62 dB
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

500 g
Más Información

Longitud del cable

7.5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6272.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07011170

Ficha Técnica

32409595.pdf

Manual instrucciones

Y120170731020000639909515b994db4
Scroll to top