Arrancador, 12/24 V

Ref.: 0772955616
Ver todas las versiones
ARRANCADOR-VEHICULOS-12/24V-900A
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARRANCADOR-VEHICULOS-12/24V-900A
Arrancador, 12/24 V
Arrancador profesional para el arranque esclavo móvil de vehículos con sistema eléctrico de 12 V y 24 V.

Potente e intuitivo

Incluye dos potentes baterías de arranque de gran calidad

Pinzas macizas en ángulo, totalmente aisladas con cables largos de gran flexibilidad

Pantalla para comprobar el estado de carga de la batería interna y la batería del vehículo

Mayor seguridad

Protección contra sobrecarga/cortocircuito fácilmente reemplazable

Advertencia acústica de polaridad inversa

Protección contra sobretensiones

Extracción controlada de gases potenciales de la batería mediante sistema de manguera y ventilación

La entrega incluye

1 cargador

1 cable conector del dispositivo al encendedor

1 manual de usuario


1. Determine el sistema eléctrico del vehículo consultando las especificaciones del fabricante y asegúrese de que el dispositivo emita el voltaje correspondiente


2. Apague el vehículo y retire la llave de contacto


3. Conecte el arrancador mientras está apagado. Primero, conecte el terminal positivo rojo a la batería y, a continuación, el terminal negativo negro a la toma a tierra del vehículo


4. Encienda el arrancador y arranque el vehículo


5. Apague el arrancador y, a continuación, retire primero el terminal negativo, seguido del terminal positivo


6. Recargue el arrancador durante al menos 24 horas


Vehículos con motores diésel/de gasolina y sistema eléctrico de 12 V o 24 V.


El dispositivo solo deben manejarlo personas cualificadas y autorizadas. Todas las personas involucradas en la puesta en marcha, servicio y mantenimiento del dispositivo deben estar adecuadamente cualificadas.

Profundidad

200 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Corriente nominal

1800 A
Más Información

Corriente máxima

4400 A
Más Información

Mostrar

Digital
Más Información

Anchura

355 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Material de la carcasa

Caucho
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sección transversal del hilo

33.6 mm²
Más Información

Altura

385 mm
Más Información

Se puede utilizar para la cilindrada máxima

4000 cm³
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Batería AGM
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Número de LED

0 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

12200 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

46 Ah
Más Información

Longitud del cable

1320 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17800.000 g
Más Información

Anchura x altura x profundidad

355 x 385 x 200 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

573326457.pdf

Certificado Dekra

582950785.pdf

Catálogo General

0772955616

Ficha Técnica

32411053.pdf

Ficha Técnica

32411054.pdf
Scroll to top