Soporte de ejes

Ref.: 069185012
Ver todas las versiones
AXLSTAND-ADJ-1PAIR-(495-720)-12T
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AXLSTAND-ADJ-1PAIR-(495-720)-12T
Soporte de ejes
Con función de ajuste rápido
Ideal para asegurar y soportar cargas pesadas
  • Soporte de ejes robusto de acero macizo
  • Gran estabilidad
  • Palanca de liberación rápida en varias etapas

1 pack = 2 unidades


Se ofrece siempre por parejas

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Altura mínima

495 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Altura máxima

720 mm
Más Información

Capacidad de carga

12000 kg
Más Información

Longitud del área de superficie

330 mm
Más Información

Anchura del área de superficie

290 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32650.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

495-720 mm
Más Información

Área de superficie

290 x 330 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069185012

Ficha Técnica

121427409.pdf

Manual instrucciones

Y120201202020000076088961bce4db3

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top