Cargador para arrancador de batería

Ref.: 0772951
Ver todas las versiones
CARGADOR-ARRANCADOR-F.0772950/960/955617

Descripción

CARGADOR-ARRANCADOR-F.0772950/960/955617
Cargador para arrancador de batería

Cargador para el programa Würth Power Start.

Corriente nominal

2 A
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85044055900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0772951
Scroll to top