Soporte de lima para carrocería

Ref.: 071461 73
Ver todas las versiones
ARCO-DE-LIMA-CARROCERA-L350MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARCO-DE-LIMA-CARROCERA-L350MM
Soporte de lima para carrocería
  • Posiciones cóncavas y convexas
  • Mango de aluminio

Longitud

350 mm
Más Información

Ancho de lámina

35 mm
Más Información

Altura 2

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

464.500 g
Más Información

Altura

110 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146173

Ficha Técnica

32408866.pdf
Scroll to top