Hoja de lima para carrocero

Ref.: 071461 712
Ver todas las versiones
BLDE-BDYWRKFI-FL-CROSS-12T-L350

Descripción

BLDE-BDYWRKFI-FL-CROSS-12T-L350
Hoja de lima para carrocero
  • Plana
  • Doble cara, fresado diagonal

Distancia entre orificios

325 mm
Más Información

Diseño

Diagonal media
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Formulario

Plano
Más Información

Dientes por unidad de longitud

12 pzas./in
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

312.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

350 mm
Más Información
Scroll to top