Hoja de lima para carrocero

Ref.: 071461 711
Ver todas las versiones
BLDE-BDYWRKFILE-FL-CROSS-9T-L350

Descripción

BLDE-BDYWRKFILE-FL-CROSS-9T-L350
Hoja de lima para carrocero
  • Plana
  • Doble cara, fresado diagonal

Distancia entre orificios

325 mm
Más Información

Diseño

Diagonal grueso
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Formulario

Plano
Más Información

Dientes por unidad de longitud

9 pzas./in
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

236.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

350 mm
Más Información
Scroll to top