Soplete MIG/MAG, MB 36 KD

Ref.: 0708001568
ANTORCHA SOLDADURA MB36KD 4M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTORCHA SOLDADURA MB36KD 4M
Soplete MIG/MAG, MB 36 KD
Aire refrigerado
  • Capacidad: 340 A CO²
  • 320 A Ar/CO²
  • Ciclo de trabajo: 60 %
  • Diámetro del alambre: 1,0 mm-1,2 mm
  • Euroconexión
  • Producto compacto y robusto
  • Solución rentable y segura
  • Ocupa menos espacio de almacenamiento
  • La boquilla de gas aislada evita el parpadeo entre el tubo de contacto y la boquilla de gas, incluso en posiciones difíciles

Cable coaxial BIKOX R 50 mm² para ciclos de trabajo de alta resistencia

  • Flexibilidad excepcional, incluso a bajas temperaturas
  • Extremadamente resistente a la radiación UV y al calor
  • Excelente fuerza de tracción y sujeción

Ideal para trabajos en calderas y estructuras metálicas


Sopletes diseñados para amperajes medios o altos con un ciclo de trabajo limitado al 60 %

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0708001568

Ficha Técnica

642342936.pdf
Scroll to top