Eslinga elástica de seguridad para herramientas

Ref.: 0899032151
Ver todas las versiones
ANTICAID PARA HERRAMIETA-2PCS-BG

Descripción

ANTICAID PARA HERRAMIETA-2PCS-BG
Eslinga elástica de seguridad para herramientas
Para asegurar herramientas cuando se trabaja en altura

Trabajo seguro y eficiente en altura

  • Evita que las herramientas se caigan y reduce el riesgo de lesiones o daños
  • Las herramientas están siempre a mano

Fácil de usar

  • Las herramientas se pueden sujetar de manera rápida y sencilla
  • Mosquetón Twistlock con autobloqueo para fijar la correa al sistema de protección anticaídas

Versátil y flexible

  • Adecuada para una amplia variedad de herramientas como martillos, destornilladores, alicates y muchas más
  • La eslinga se puede extender a una longitud de hasta 115 cm

Se puede utilizar para todos los trabajos en altura: Construcción en andamiajes, construcción de estanterías, montaje industrial, construcción de barandillas, pilones, trabajo en plataformas elevadoras, instalación de ventanas y trabajos de techo.

Material

Poliamida/acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

4.5 kg
Más Información

Longitud

80 cm
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso

90 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

177.000 g
Más Información
Scroll to top