Patín de seguridad con efecto de frenado para todo tipo de suelos lisos y resbaladizos, como mármol, baldosas de cerámica, piedra natural y suelos de madera
Material | 
                                                PLA | 
Color | 
                                                Blanco | 
Diámetro | 
                                                40 mm | 
Código del sistema armonizado | 
                                                39263000000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                3.820 g | 
Altura | 
                                                3 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        0683550188 |