Anclaje Fix-Anker W-FA/A2

Ref.: 5932410120
Ver todas las versiones
ANCLAJE-W-FA-A2-M10X120
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-W-FA-A2-M10X120
Anclaje Fix-Anker W-FA/A2
Anclaje de espárrago para aplicaciones habituales en hormigón no agrietado. Acero inoxidable A2
  • Solución de fijación económica para aplicaciones habituales en hormigón no fisurado
  • Gran versatilidad de colocación gracias a las tres profundidades de anclaje efectivas
  • Las profundidades de anclaje efectivas extraordinariamente pequeñas minimizan las actividades de perforación y montaje
  • Separación y distancia entre bordes reducidas

Punto de fijación individual con homologación/evaluación


En hormigón para cargas medias sin fisurar de C20/25 a C50/60



Este producto es apto para anclar cargas de medias a pesadas en hormigón no fisurado:


  • Fijación de construcciones metálicas, perfiles metálicos, placas de base, estructuras de madera, vigas, sistemas de vallado, protección contra arranque, etc., en instalaciones de montaje previo, montajes pasantes y montaje aislado.


El W-FA/A2 (acero inoxidable A2) es apto para usarse en entornos interiores secos y para aplicaciones en exteriores en la clase de resistencia a la corrosión CRC II de conformidad con la norma DIN EN 1993-1-4:2015.



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación/evaluación)


Antes de utilizar anclajes para hormigón no fisurado en zonas en las que deban aplicarse normas de construcción o normas de seguridad, debe presentarse la prueba 4 de que el hormigón permanecerá sin agrietarse durante toda la vida útil de la fijación, de conformidad con lo dispuesto en la norma DIN EN 1992-4.


11,2

Altura de ajuste (t fix 2)

45 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

25 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

120 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajusteInstalación independienteInstalación previa al ajuste
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 1)

42 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

48 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 3)

80 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

51 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

56 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

75 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

20 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

102 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

70 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

94 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

65 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.073 kg
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

94 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información

Profundidad de taladro (h 1.1)/(h 1.2)

65 / 70 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

45 / 48 / 70 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M10
Más Información
Scroll to top